Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur LED 60 W dimmable 230 V filaire et robuste avec prise France. Le projecteur le plus puissant de notre gamme. Pratique : molette de réglage de flux lumineux. 2 prises additionelles pour repiquage. Type FR.
Projecteur LED 60 W dimmable Filaire 230 V - Puissance maximale
Découvrez notre projecteur LED 60 W filaire et robuste avec prise France, le projecteur le plus puissant de notre gamme. Doté d'une molette de réglage du flux lumineux, il vous offre un contrôle total de l'éclairage. Deux prises additionnelles de type FR vous permettent de repiquer facilement. Ce projecteur est conçu pour un éclairage temporaire intérieur et extérieur, offrant une solution puissante et pratique.
Caractéristiques techniques :
Puissance (W) : 60
Flux lumineux (lm) : De 6000 (100 %) à 600 (10 %) avec indicateur lumineux
Température de couleur : 5700 K
Indice de rendu des couleurs : 80
Faisceau : 120°
Résistance à des chutes d'1 m de hauteur
Température de fonctionnement (°C) :
-10 à +40
Matériaux : Corps en aluminium, revêtement en nylon et polyuréthane
Étrier orientable : 120°
Étrier compatible avec le trépied BIZ 625 016 et BIZ 625 053
Compatible avec la lanterne 360° BIZ 625 043 (non incluse, flux lumineux max = 5100 Lm)
Type de câble : H05RN - F 3G1.5 mm²
Longueur de câble (m) : 5
Caractéristiques électriques d'entrée : 220/240 V AC - 50/60 Hz
Protection surcharge intégrée
Prises additionnelles : Deux prises, max 3300 W - 15 A
Poids (kg) : 3.2
Dimensions (cm) : 30 x 23.5 x 10
Molette de réglage de flux lumineux pour obtenir l'éclairage souhaité
Passe d'un faisceau directif à un éclairage diffus avec la lanterne 360° (BIZ 625 043)
Ce projecteur LED 60 W vous offre une puissance maximale et une flexibilité totale pour un éclairage précis. Avec sa robustesse et ses caractéristiques avancées, il est idéal pour les chantiers intérieurs et extérieurs.
Biz éclairage
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
source lumineuse principale
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
chargeur intégré
rechargeable
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Largeur
Classe électrique